Motion
64254642
Alésoir de 0.4999 po, longueur de nez de 0.187 po, collier de 0.532 po, tige de localisation droite à puces; acier, Alésoir de queue de 0.5017 po, longueur de queue de 1/2 po, AAL de 1.094 po, tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06290470
N° MFR64254642
Prix15.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir de 0.4999 po, longueur de nez de 0.187 po, collier de 0.532 po, tige de localisation droite à puces; acier, Alésoir de queue de 0.5017 po, longueur de queue de 1/2 po, AAL de 1.094 po, tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06290470
N° MFR64254642

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du nez
    0.4999in
  • Petit diamètre d’extrémité
    1/4 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Forme du nez
    Puce
  • Tolérance
    +0.0000in

Aperçu

Description du fabricant
677145-G 0.4999 GIBR GOUJON DE NEZ DE BALLE
  • L’acier est composé d’un fer et de carboneIl offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.