Motion
64214331
Diam à billes de 1/2 po, dam à tige de 1/4 po, bille d’outillage d’inspection de l’acier;tige Press-Fit, partie centrale à inférieure de la tige de 1-3/8 po, partie centrale à inférieure de l’épaule de 1/2 po, avec épaulement
N° D’ARTICLE MI06290495
N° MFR64214331
Prix79.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam à billes de 1/2 po, dam à tige de 1/4 po, bille d’outillage d’inspection de l’acier;tige Press-Fit, partie centrale à inférieure de la tige de 1-3/8 po, partie centrale à inférieure de l’épaule de 1/2 po, avec épaulement
N° D’ARTICLE MI06290495
N° MFR64214331

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.5000 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po

Détails

  • Partie inférieure du centre de la bille à la tige
    1-3/8 po
  • Balle du centre à l’épaule
    0.5000 po
  • Concentricité de la tige à billes
    0.0002 po
  • Échappement
    Non
  • Traité à la chaleur
    Oui
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce jointe de tige
    Press-Fit
  • Tolérance de la tige
    -0.0000 po : +0.0003 po
  • Épaule
    Oui
  • Tige taraudée
    Non
  • Style de boule d’outillage
    Inspection

Aperçu

Description du fabricant
826821-G 1/2 BALLE 1 3/8 GIBRALT P/FIT
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
  • Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.