Motion
64254899
Diam à billes de 1/2 po, dam à tige de 1/4 po, boule d’outillage d’inspection de l’acier;tige filetée, centre à fond de tige de 5/8 po, centre à base d’épaule de 5/16 po, avec épaulement
N° D’ARTICLE MI06290500
N° MFR64254899
Prix77.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam à billes de 1/2 po, dam à tige de 1/4 po, boule d’outillage d’inspection de l’acier;tige filetée, centre à fond de tige de 5/8 po, centre à base d’épaule de 5/16 po, avec épaulement
N° D’ARTICLE MI06290500
N° MFR64254899

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix77.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.5000 po
  • Taille du filetage du trou
    6-32 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Diamètre de l’épaulement
    0.4900 po

Détails

  • Partie inférieure du centre de la bille à la tige
    5/8 po
  • Balle du centre à l’épaule
    0.3125 po
  • Concentricité de la tige à billes
    0.0002 po
  • Échappement
    Non
  • Traité à la chaleur
    Oui
  • Profondeur du trou
    1/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce jointe de tige
    Filetage
  • Épaule
    Oui
  • Tige taraudée
    Oui
  • Style de boule d’outillage
    Inspection

Aperçu

Description du fabricant
826875-G GIBRALTR 1/2 TARAUDÉ À BILLE
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
  • Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.