Motion
09663725
Alésoir de 0.4998 po, longueur de nez de 13/32 po, collier de 7/8 po, tige de localisation droite à puces; acier, Alésoir de queue de 0.7518 po, longueur de queue de 1/2 po, AAL de 31/32 po, tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06290600
N° MFR09663725
Prix28.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir de 0.4998 po, longueur de nez de 13/32 po, collier de 7/8 po, tige de localisation droite à puces; acier, Alésoir de queue de 0.7518 po, longueur de queue de 1/2 po, AAL de 31/32 po, tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06290600
N° MFR09663725

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du collier
    7/8 po
  • Diamètre du nez
    0.4998in
  • Longueur du nez
    13/32in
  • Longueur totale
    31/32 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Forme du nez
    Puce
  • Tolérance
    +0.0000in

Aperçu

Description du fabricant
677020-G 0,4998 BULLET GIBRALTAR ROND
  • L’acier est composé d’un fer et de carboneIl offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.