Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la vis5/16 po
- Profondeur de la gorge1-1/8 po
Détails
- Force de l’applicationService léger
- Matériau de la pinceFonte
- Type de pincePince en C standard
- CouleurBleu
- Capacité de charge400 lb
- Capacité d’ouverture maximale2 po
- Capacité d’ouverture minimale0 po
- Fini à vis/revêtementOxyde noir
- Matériau de la visFonte malléable
- Style de profondeur de la gorgeStandard
Aperçu
Description du fabricant
CCM00432 2 CAP 1 1/8"REG THROAT
- Les pinces en C légères maintiennent généralement des pressions de serrage allant de 400-2000 livres
- Les pinces en C standard sont utilisées pour tenir et aligner plusieurs pièces.