Motion
85260156
No 15, 018 po, pointe 140°, foret droit à cannelure en carbure massif, fini brillant, longueur de cannelure de 1-1/8 po, OAL 2-3/16 po
N° D’ARTICLE MI06291980
N° MFR85260156
Prix34.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
No 15, 018 po, pointe 140°, foret droit à cannelure en carbure massif, fini brillant, longueur de cannelure de 1-1/8 po, OAL 2-3/16 po
N° D’ARTICLE MI06291980
N° MFR85260156

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de la pointe de forage
    140°
  • Longueur de cannelure
    11250 po
  • Longueur totale
    2-3/16 po
  • Diamètre de la tige
    1800 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Matériau de la mèche
    Carbure solide
  • Type de mèche
    Mèche à cannelure droite
  • Qualité du matériel
    C2
  • Nombre de cannelures
    2
  • Type de point
    Encoché
  • Série
    470
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
470-301800 NO 15 140DEG RHC ATRAX S/CAR
  • Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse (HSS) Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Les forets à cannelure droite sont utilisés pour percer des trous dans des aciers durcis et à haute résistance de plus de 50 HRC. La cannelure droite permet un perçage profond des trous