Spécifications
Dimensions
- Angle de la pointe de forage140°
- Longueur de cannelure6875 po
- Longueur totale1-11/16 po
- Diamètre de la tige630 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Fini de mècheLumineux
- Matériau de la mècheCarbure solide
- Type de mècheMèche à cannelure droite
- Qualité du matérielC2
- Nombre de cannelures2
- Type de pointEncoché
- Série470
- À travers le liquide de refroidissementNon
- Dilution du WebFini le Web
Aperçu
- Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse (HSS) Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
- Les forets à cannelure droite sont utilisés pour percer des trous dans des aciers durcis et à haute résistance de plus de 50 HRC. La cannelure droite permet un perçage profond des trous