Motion
85262541
10mm, 140° pointe, mèche droite à cannelure en carbure massif, fini brillant, longueur de cannelure de 1-7/8 po, OAL 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI06292070
N° MFR85262541
Prix128.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10mm, 140° pointe, mèche droite à cannelure en carbure massif, fini brillant, longueur de cannelure de 1-7/8 po, OAL 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI06292070
N° MFR85262541

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix128.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1000 mm
  • Angle de la pointe de forage
    140°
  • Longueur de cannelure
    18750 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    10 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Matériau de la mèche
    Carbure solide
  • Type de mèche
    Mèche à cannelure droite
  • Qualité du matériel
    C2
  • Nombre de cannelures
    2
  • Type de point
    Encoché
  • Série
    470
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
470-403937 10.00 MM 140 DEG RHC ATRAX
  • Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse (HSS) Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Les forets à cannelure droite sont utilisés pour percer des trous dans des aciers durcis et à haute résistance de plus de 50 HRC. La cannelure droite permet un perçage profond des trous