Motion
85287407
Diam 1/2 po coupé, Diam à tige 1/4 po, 28° Pointe conique à double coupe en carbure, OAL 2-3/4 po, LOC 7/8 po
N° D’ARTICLE MI06292364
N° MFR85287407
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 1/2 po coupé, Diam à tige 1/4 po, 28° Pointe conique à double coupe en carbure, OAL 2-3/4 po, LOC 7/8 po
N° D’ARTICLE MI06292364
N° MFR85287407
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    28
  • Longueur de la coupe
    7/8 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
SM-5DC-ATX SM5 BS 1/2X7/8"28D ATRAX
  • Les bavures à double coupe sont conçues avec des cannelures à droite et à gauche combinées pour produire des finitions lisses et fines
  • Ils produisent de petites copeaux et offrent un excellent contrôle du trépan et de la meuleuse
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, les alliages haute température et la fonte.