Motion
04010971
Diam 9-1/8 po, trou 7/8 po, disque en fibre d’oxyde d’aluminium à grain 36 ; très grossier, 8,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06293495
N° MFR04010971
Prix1.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 9-1/8 po, trou 7/8 po, disque en fibre d’oxyde d’aluminium à grain 36 ; très grossier, 8,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06293495
N° MFR04010971

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du disque
    9-1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Rpm max.
    8,000
  • Numéro d'article MSC
    04010971

Aperçu

Description du fabricant
04010971 9-1/8X7/8 36G SOUTIENS-GORGE À DOS FIBRÉ
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.