Motion
09155748
Diam 7 po, trou de 7/8 po, disque en fibre d’alumine de zircone 24 grains; très grossier, 10,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06293520
N° MFR09155748
Prix2.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 7 po, trou de 7/8 po, disque en fibre d’alumine de zircone 24 grains; très grossier, 10,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06293520
N° MFR09155748

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du disque
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Couleur du disque
    Bleu
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Rpm max.
    10,000
  • Numéro d'article MSC
    09155748

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN FIBRE DE ZIRCONE 09155748 7X7/8 24G
  • Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds. Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants. Couramment utilisé sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables.