Spécifications
Dimensions
- Longueur de la courroie48 po
- Largeur de la courroie2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- GradeGrossière
- Numéro de grain40
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
- Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés du meulage au polissage pour la plupart des applications. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc.