Motion
85576015
3-1/2 po de largeur x 15-1/2 po OAL, grain 50 , courroie abrasive en oxyde d’aluminium; oxyde d’aluminium, gros, enduit
N° D’ARTICLE MI06293679
N° MFR85576015
Prix1.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3-1/2 po de largeur x 15-1/2 po OAL, grain 50 , courroie abrasive en oxyde d’aluminium; oxyde d’aluminium, gros, enduit
N° D’ARTICLE MI06293679
N° MFR85576015

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    15-1/2 po
  • Largeur de la courroie
    3-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50

Aperçu

Description du fabricant
7426 3-1/2X15-1/2 PO 50G A/O TRU-MAXX
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés du meulage au polissage pour la plupart des applications. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc.