Motion
00445825
Bande abrasive en oxyde d’aluminium, 4 po de largeur x 60 po LTOT, grain 60 ; oxyde d’aluminium, moyen, enduit, dos en tissu lesté X
N° D’ARTICLE MI06293912
N° MFR00445825
Prix4.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande abrasive en oxyde d’aluminium, 4 po de largeur x 60 po LTOT, grain 60 ; oxyde d’aluminium, moyen, enduit, dos en tissu lesté X
N° D’ARTICLE MI06293912
N° MFR00445825

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60

Aperçu

Description du fabricant
BANDE ABRASIVE 60G TRU-MAXX DE 7380 4X60 PO
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés du meulage au polissage pour la plupart des applications. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc.