Spécifications
Dimensions
- Taille du trou1-1/4 po
- Profondeur encastrée1/2 po
- Diamètre encastré3 po
- Diamètre de la roue7 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type de cautionnementVitrifié
- Caractéristiques et avantagesUn côté encastré.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.
- GradeGrossière
- Structure céréalière6
- Numéro de grain46
- Rpm max.3600 tr/min
- PorositéNon poreux
- Spécification23A46I6V31
- Couleur de la roueBlanc
- Dureté des rouesI
- Valeur nominale de dureté des rouesDoux
Aperçu
- Un côté encastré.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.