Spécifications
Dimensions
- Diamètre2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Matériau de supportTissu
- CouleurBrun
- Comp.Meuleuses portatives à angle droit/arbre vertical
- FlexibleOui
- Grade de grainGrossière
- Numéro de grain40
- Numéro d'article MSC78281367
Aperçu
Description du fabricant
809775-07710 2"DIA 40G A/O 100/PQT
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.