Motion
06551717

PRO-SAFE
06551717

Gants de paume en cuir - G ou taille 9, cuir fleur de vache, non doublé, gris, vert
N° D’ARTICLE MI06304310
N° MFR06551717
Prix7.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
06551717

Gants de paume en cuir - G ou taille 9, cuir fleur de vache, non doublé, gris, vert
N° D’ARTICLE MI06304310
N° MFR06551717

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Vert, gris
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Jumelé
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Caractéristiques de la paume
    Paume en cuir
  • Type de protection
    Protection générale

Aperçu

Description du fabricant
FRACTIONNEMENT DE 06551717 BÂTONS DE QUALITÉ PR ÉCONOMIQUE
  • Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant. Le cuir est composé d’un matériau organique respirant et durable. Il offre une bonne prise sur les surfaces sèches et mouillées. Il est résistant à l’abrasion et utilisé pour des applications générales. Le cuir synthétique est conçu pour avoir l’apparence et la sensation du cuir véritable. Il est économique, flexible et offre une bonne prise. Il n’est pas aussi résistant que le coton.