Motion
76551902

PRO-SAFE
76551902

Gants à double paume en coton Pr pour hommes, bande supérieure, 76551902 18 oz
N° D’ARTICLE MI06304324
N° MFR76551902
Prix4.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
76551902

Gants à double paume en coton Pr pour hommes, bande supérieure, 76551902 18 oz
N° D’ARTICLE MI06304324
N° MFR76551902

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Poids du matériel
    Robuste 18 oz
  • Taille pour homme
    Universelle
  • Taille pour femmes
    Universelle

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Type de poignet
    Bande élastique
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Approuvé par la FDA
    Non approuvé par la FDA
  • Couverture des doigts
    Doigts complets
  • Type de main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Toile de coton
  • Non pelucheux
    Non
  • Matériel
    Toile de coton
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Paume double
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    4240
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Sans coutures
    Non
  • Dissipation statique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
BANDE SUPÉRIEURE DE 76551902 18 OZ EN COTON PR POUR HOMMES
  • Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets élastiques sont conçus avec un poignet de 1-1/2 à 2 po permettant une protection légère des poignets et un retrait facile.