Motion
76551969

PRO-SAFE
76551969

76551969 Gants d’inspection en nylon tissé 1/douzaine très grands pour hommes
N° D’ARTICLE MI06304328
N° MFR76551969
Prix17.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
76551969

76551969 Gants d’inspection en nylon tissé 1/douzaine très grands pour hommes
N° D’ARTICLE MI06304328
N° MFR76551969

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Taille pour homme
    Très grand
  • Taille pour femmes
    2X-Large

Détails

  • Application
    Inspection
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Approuvé par la FDA
    Non approuvé par la FDA
  • Couverture des doigts
    Doigts complets
  • Type de main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Non pelucheux
    Oui
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    4240
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Sans coutures
    Non
  • Dissipation statique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
76551969 TRÈS GRANDS HOMMES 1/DOUZAINE TISSÉS
  • Les mélanges de nylon sont des fibres synthétiques qui sont combinées à d’autres fibres synthétiques ou naturelles pour fabriquer un matériau respirant, plus résistant et flexible. Ils sont utilisés dans des environnements humides et secs. Ils ont un faible taux d’absorption de l’humidité, une bonne sensibilité tactile et une bonne dextérité et résistance à l’abrasion. Les poignets à enfiler sont conçus avec une extrémité ouverte. Ils n’ont pas de couture.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon