Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTaille unique
- Poids du matériel14 oz
- Taille pour hommeUniverselle
- Taille pour femmesUniverselle
Détails
- ApplicationUsage général
- Matériau arrièreMolleton
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurOr
- Type de poignetGauntlet
- Mot-clé de descriptionGants
- Approuvé par la FDANon approuvé par la FDA
- Couverture des doigtsDoigts complets
- Type de mainJumelé
- Matériau de la doublureCoton
- Non pelucheuxNon
- MatérielTissu en coton
- Type de produitGants de travail en tissu
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC4240
- Réfléchissant ou haute visibilitéPas de haute visibilité
- Sans couturesNon
- Dissipation statiqueNon
Aperçu
- Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les manchettes sont conçues avec un poignet de 4-1/2 à 5 po pour protéger le poignet et le bas de l’avant-bras.