Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- Matériau arrièreTissu
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurVert, blanc
- Mot-clé de descriptionGants
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainJumelé
- Haute visibilitéPas de haute visibilité
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de peau de porc
- Matériau de la doublureThinsulate
- Matériau de la doublureThinsulate
- MatérielCuir de porc
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en tissu
- Type de protectionProtection contre le froid
- Style de pouceDroit
Aperçu
- Le cuir est composé d’un matériau organique respirant et durable. Il offre une bonne prise dans les applications humides et sèches. Il est résistant à l’abrasion et utilisé pour des applications générales. Le cuir synthétique est conçu pour avoir l’apparence et la sensation du cuir véritable. Il est économique, flexible et offre une bonne prise. Il n’est pas aussi solide que le coton. Les poignets de sécurité sont conçus avec un poignet de 2-1/2 po, ce qui permet de l’enfiler et de l’enlever facilement tout en protégeant le poignet.