Motion
98736739

PRO-SAFE
98736739

Gants de paume en cuir avec dos en tissu - Taille unique, cuir fleur de vache, doublure en coton, gris, rouge
N° D’ARTICLE MI06304358
N° MFR98736739
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
98736739

Gants de paume en cuir avec dos en tissu - Taille unique, cuir fleur de vache, doublure en coton, gris, rouge
N° D’ARTICLE MI06304358
N° MFR98736739
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique

Détails

  • Matériau arrière
    Tissu
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris, rouge
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Jumelé
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Paume en cuir
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
MANCHETTE 98736739 POUR HOMMES 1PR FENDU
  • Les manchettes sont conçues avec un poignet de 4-1/2 po à 5 po pour protéger le poignet et le bas de l’avant-bras. Le cuir est composé d’un matériau organique respirant et durable. Il offre une bonne prise dans les applications humides et sèches. Il est résistant à l’abrasion et utilisé pour des applications générales. Le cuir synthétique est conçu pour avoir l’apparence et la sensation du cuir véritable. Il est économique, flexible et offre une bonne prise. Il n’est pas aussi résistant que le coton.