Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Poids du matériel7 g
- Taille pour hommeGrand
- Taille pour femmesTrès grand
Détails
- ApplicationUsage général
- Conception enduitePois
- Couverture du revêtementEntièrement enduit
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurBleu
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionGants
- Type de mainJumelé
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielMélange de coton
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Code PSC4240
- Réfléchissant ou haute visibilitéPas de haute visibilité
- Sans couturesOui
- Dissipation statiqueNon
Aperçu
- Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.