Spécifications
Dimensions
- Longueur13 po
- Taille numérique8
- TailleMoyen
- Épaisseur11.0 mil
- Plage d’épaisseurMoins de 15 mil
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea0
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea1
- CouleurVert
- Type de poignetGauntlet
- Approuvé par la FDAOui
- Caractéristiques et avantages• Les manchettes sont conçues avec un poignet de 4-1/2 à 5 po pour protéger le poignet et le bas de l’avant-bras• Le nitrile est un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole• Les gants sans renfort sont conçus avec et sans doublure tricotée ou tissée• Ils sont plus économiques et sont utilisés dans les tâches qui nécessitent plus de dextérité et impliquent des applications chimiques légères à moyennes.
- Motif de priseMotif de diamant surélevé
- DoubléNon doublé
- Coutures de doublureDoublure cousue
- MatérielNitrile
- Prop 65Oui
- Code PSC4240
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
Aperçu
- Les manchettes sont conçues avec un poignet de 4-1/2 à 5 po pour protéger le poignet et le bas de l’avant-bras
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole
- Les gants sans renfort sont conçus avec et sans doublure tricotée ou tissée
- Ils sont plus économiques et sont utilisés dans les tâches qui nécessitent plus de dextérité et impliquent des applications chimiques légères à moyennes.