Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
Détails
- Matériau arrièreTissu
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurNoir, bleu
- Mot-clé de descriptionGants
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainJumelé
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en tissu
- Caractéristiques de la paumePaume en cuir
- Type de protectionProtection générale
Aperçu
- Les manchettes sont conçues avec un poignet de 4-1/2 po à 5 po pour protéger le poignet et le bas de l’avant-bras. Le cuir est composé d’un matériau organique respirant et durable. Il offre une bonne prise dans les applications humides et sèches. Il est résistant à l’abrasion et utilisé pour des applications générales. Le cuir synthétique est conçu pour avoir l’apparence et la sensation du cuir véritable. Il est économique, flexible et offre une bonne prise. Il n’est pas aussi résistant que le coton.