Motion
02093748

PRO-SAFE
02093748

02093748 Gants en fil de coton/couche sans doigts M/Wt pour femmes
N° D’ARTICLE MI06304457
N° MFR02093748
Prix1.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
02093748

02093748 Gants en fil de coton/couche sans doigts M/Wt pour femmes
N° D’ARTICLE MI06304457
N° MFR02093748

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Mesdames - M
  • Poids du matériel
    7 g
  • Taille pour homme
    Petit
  • Taille pour femmes
    Moyen

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans doigts - Conception réversible permettant de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires - Peut être utilisé comme doublure de gant
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Approuvé par la FDA
    Approuvé par la FDA
  • Couverture des doigts
    Sans doigts
  • Type de main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Non pelucheux
    Non
  • Matériel
    Coton/polyester
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    4240
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Sans coutures
    Oui
  • Dissipation statique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
02093748 DAMES M/WT SANS DOIGTS PR
  • Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.