Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po
- TailleMoyen
- Épaisseur21.0 mil
- Plage d’épaisseur15 mil - 24.9 mil
Détails
- CouleurJaune
- Type de poignetRoulé
- Approuvé par la FDAOui
- Caractéristiques et avantages• Le coton est utilisé pour absorber l’humidité et protéger les mains de l’irritation• Le latex est un caoutchouc naturel durable utilisé contre les solvants pour les applications générales.
- Motif de priseMotif de diamant encastré
- DoubléDoublé
- Matériau de la doublureCoton
- Coutures de doublureDoublure cousue
- MatérielLatex
- Prop 65Oui
- Code PSC4240
Aperçu
- Le coton est utilisé pour absorber l’humidité et protéger les mains contre l’irritation
- Le latex est un caoutchouc naturel durable utilisé contre les solvants pour les applications générales.