Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTaille unique
- Taille pour hommeUniverselle
- Taille pour femmesUniverselle
Détails
- ApplicationInspection
- Matériau arrièreCoton et mélange de coton
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Mot-clé de descriptionGants
- Approuvé par la FDANon approuvé par la FDA
- Couverture des doigtsDoigts complets
- Type de mainJumelé
- Matériau de la doublureCoton
- Non pelucheuxNon
- MatérielCoton
- Type de produitGants de travail en tissu
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC4240
- Réfléchissant ou haute visibilitéPas de haute visibilité
- Sans couturesNon
- Dissipation statiqueNon
Aperçu
Description du fabricant
02103778 14 PO LIGHTWGHT POUR HOMMES 1/DOUZAINE
- Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets à enfiler sont conçus avec une extrémité ouverte. Ils n’ont pas de couture.