Motion
70347422

PRO-SAFE
70347422

PRO-SAFE Gants en tricot recouverts de nitrile - M ou taille 8 , avec revêtement de nitrile, poignet en tricot, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI06304524
N° MFR70347422
Prix6.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
70347422

PRO-SAFE Gants en tricot recouverts de nitrile - M ou taille 8 , avec revêtement de nitrile, poignet en tricot, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI06304524
N° MFR70347422

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Poids du matériel
    15 g
  • Taille pour homme
    Moyen
  • Taille pour femmes
    Grand

Détails

  • Application
    Usage général
  • Conception enduite
    Couche unie
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Gris, blanc
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Approuvé par la FDA
    Non approuvé par la FDA
  • Couverture des doigts
    Doigts complets
  • Type de main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Non pelucheux
    Oui
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Types de produits
    Gants de travail
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    4240
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Sans coutures
    Oui
  • Dissipation statique
    Non
  • Type
    Gants

Aperçu

Description du fabricant
45-100-M NITRL WHT/GRY MED 1/PR FOAM
  • Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Les mélanges de nylon sont des fibres synthétiques qui sont combinées à d’autres fibres synthétiques ou naturelles pour rendre un matériau respirant, plus résistant et flexible Ils sont utilisés dans des environnements humides et secs Il a un faible taux d’absorption de l’humidité, une bonne sensibilité tactile et une bonne dextérité et résistance à l’abrasion.