Motion
09614686

PRO-SAFE
09614686

09614686 7Ga Ctn/Poly Petit 1/Pr Gants en tricot à cordes de poids moyen
N° D’ARTICLE MI06304576
N° MFR09614686
Prix0.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
09614686

09614686 7Ga Ctn/Poly Petit 1/Pr Gants en tricot à cordes de poids moyen
N° D’ARTICLE MI06304576
N° MFR09614686

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Poids du matériel
    7 g
  • Taille pour homme
    Petit
  • Taille pour femmes
    Moyen

Détails

  • Détails supplémentaires
    La conception réversible permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires - Peut être utilisé comme doublure de gant
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Approuvé par la FDA
    Approuvé par la FDA
  • Couverture des doigts
    Doigts complets
  • Type de main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Non pelucheux
    Non
  • Matériel
    Coton/polyester
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    4240
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Sans coutures
    Oui
  • Dissipation statique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
09614686 7GA PCT/POLY PETIT 1/PR MOYEN
  • Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.