Motion
02482933

PRO-SAFE
02482933

PRO-SAFE Gants résistants aux produits chimiques - nitrile, manchette droite, 17 po de longueur, verts
N° D’ARTICLE MI06304647
N° MFR02482933
Prix16.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
02482933

PRO-SAFE Gants résistants aux produits chimiques - nitrile, manchette droite, 17 po de longueur, verts
N° D’ARTICLE MI06304647
N° MFR02482933

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    17 po
  • Taille numérique
    8
  • Taille
    Moyen
  • Épaisseur
    22.0 mil
  • Plage d’épaisseur
    15 mil - 24.9 mil

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    0
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    2
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Droit
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Caractéristiques et avantages
    • Le nitrile est un caoutchouc synthétique qui possède des propriétés antimicrobiennes et qui résiste aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole • Les gants non soutenus sont conçus avec et sans doublure tricotée ou tissée • Ils sont plus économiques et sont utilisés dans des tâches qui nécessitent plus de dextérité et impliquent des applications chimiques légères à moyennes.
  • Motif de prise
    Motif de diamant surélevé
  • Doublé
    Non doublé
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Matériel
    Nitrile
  • Code PSC
    4240
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge

Aperçu

Description du fabricant
28328 MED 22MIL 18" PR VERT NON DOUBLÉ
  • Le nitrile est un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole
  • Les gants sans renfort sont conçus avec et sans doublure tricotée ou tissée
  • Ils sont plus économiques et sont utilisés dans les tâches qui nécessitent plus de dextérité et impliquent des applications chimiques légères à moyennes.