Spécifications
Dimensions
- Longueur9 po
- Poids du matériel10-Gauge
- Taille pour hommeGrand
- Taille numérique pour hommes9
- Taille pour femmesTrès grand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea2
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea4
- Zone enduitePaume et doigts
- Matériau de revêtementLatex
- Style de revêtementCouche unie
- CouleurJaune/Bleu
- Type de poignetPoignet en tricot
- EN3883444
- MainJumelé
- Matériau de la doublureKevlar
- Type de produitKEVLAR
- TypeRésistant aux coupures
Aperçu
- Les gants avec une résistance aux coupures de niveau A3 offrent une protection contre les coupures de 1000-1499 grammes. Ces gants protègent contre les risques de coupures légères à moyennes et sont parfaits pour la construction, la manutention des matériaux, l’assemblage de petites pièces avec des bords tranchants et les applications générales
- Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires
- Le latex est un caoutchouc naturel durable utilisé contre les solvants pour les applications générales.