Motion
08402497

PRO-SAFE
08402497

PRO-SAFE Gants à paume en cuir - M ou taille 8, cuir fleur de vache, qualité supérieure, non doublé, beige
N° D’ARTICLE MI06304689
N° MFR08402497
Prix15.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
08402497

PRO-SAFE Gants à paume en cuir - M ou taille 8, cuir fleur de vache, qualité supérieure, non doublé, beige
N° D’ARTICLE MI06304689
N° MFR08402497

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Matériau arrière
    Élastique
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Jumelé
  • Haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
08402497 PREM GRAINS BLANC MOYEN 1/PR
  • Le cuir est composé d’un matériau organique respirant et durable. Il offre une bonne prise dans les applications humides et sèches. Il est résistant à l’abrasion et utilisé pour des applications générales. Le cuir synthétique est conçu pour avoir l’apparence et la sensation du cuir véritable. Il est économique, flexible et offre une bonne prise. Il n’est pas aussi solide que le coton. Les poignets à enfiler sont conçus avec une extrémité ouverte. Ils n’ont pas de couture.