Motion
71857015

PRO-SAFE
71857015

Sangle de poignet gauche ou droit en néoprène de taille M - 6-7/8 po max., 1 sangle, boucle pour le pouce, noir
N° D’ARTICLE MI06304709
N° MFR71857015
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
71857015

Sangle de poignet gauche ou droit en néoprène de taille M - 6-7/8 po max., 1 sangle, boucle pour le pouce, noir
N° D’ARTICLE MI06304709
N° MFR71857015

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille maximale du poignet
    6-7/8 po
  • Convient à la gamme de tailles de poignet
    6-1/8 - 6-7/8 po
  • Taille
    Moyen

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de main
    À gauche ou à droite
  • Matériel
    Néoprène
  • Numéro d'article MSC
    71857015
  • Nombre de sangles
    1
  • Code PSC
    4240
  • Style de sangle
    Sangle à boucles et à crochets
  • Séjours de soutien
    Haut et bas
  • Boucle de pouce
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
10013M CHÂLE SIMPLE PROSAFE HD