Motion
84876754

PRO-SAFE
84876754

Taille S (7), longueur de 12 po, épaisseur de 18 mil, gants résistants aux produits chimiques en latex; finition texturée, manchette droite, niveau d’abrasion ANSI 2, niveau de coupure ANSI 0, niveau de perforation ANSI 1, bleu, approuvé par la FDA
N° D’ARTICLE MI06304727
N° MFR84876754
Prix2.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
84876754

Taille S (7), longueur de 12 po, épaisseur de 18 mil, gants résistants aux produits chimiques en latex; finition texturée, manchette droite, niveau d’abrasion ANSI 2, niveau de coupure ANSI 0, niveau de perforation ANSI 1, bleu, approuvé par la FDA
N° D’ARTICLE MI06304727
N° MFR84876754

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    12 po
  • Taille numérique
    7
  • Taille
    Petit
  • Épaisseur
    18.0 mil
  • Plage d’épaisseur
    15 mil - 24.9 mil

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    2
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    0
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    1
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Droit
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Caractéristiques et avantages
    • Le latex est un caoutchouc naturel durable utilisé contre les solvants pour des applications générales• Les gants sans renfort sont conçus avec et sans doublure tricotée ou tissée• Ils sont plus économiques et sont utilisés dans les tâches qui nécessitent plus de dextérité et impliquent des applications chimiques légères à moyennes.
  • Motif de prise
    Motif de diamant surélevé
  • Doublé
    Non doublé
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Matériel
    Latex
  • Prop 65
    Oui
  • Code PSC
    4240
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge

Aperçu

Description du fabricant
28337 18MIL , 12 PO, BLEU, PR PROSAFE
  • Le latex est un caoutchouc naturel durable utilisé contre les solvants pour les applications générales
  • Les gants sans renfort sont conçus avec et sans doublure tricotée ou tissée
  • Ils sont plus économiques et sont utilisés dans les tâches qui nécessitent plus de dextérité et impliquent des applications chimiques légères à moyennes.