Spécifications
Dimensions
- Taille de la visière1 po
Détails
- Type d’ajustementRéglable
- CouleurBleu marine
- Code PSC4240
- Type de suspensionAucun
- TypeBouchon pare-chocs
- VentilationOui
Aperçu
- Les casquettes réglables sont dotées d’une sangle arrière pour un ajustement et un confort sur mesure
- Les casques antichocs sont utilisés pour protéger la tête contre les petites bosses, les lacérations et autres blessures légères
- Ils sont utilisés dans les zones où une protection de la tête conforme à la norme ANSI n’est pas requise
- Les capuchons pare-chocs ne sont pas conçus pour protéger contre les chutes d’objets.