Motion
78253440

PRO-SAFE
78253440

Taille S (7), ANSI Cut Lvl A2, Puncture Lvl 2, Abrasion Lvl 4, Gants résistants aux coupures en fibre de PEHP avec revêtement en nitrile, 9.1 po de long, revêtement paume et bouts des doigts, doublure en fibre de PEHP, bleu/blanc/noir, jumelé
N° D’ARTICLE MI06304774
N° MFR78253440
Prix10.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
78253440

Taille S (7), ANSI Cut Lvl A2, Puncture Lvl 2, Abrasion Lvl 4, Gants résistants aux coupures en fibre de PEHP avec revêtement en nitrile, 9.1 po de long, revêtement paume et bouts des doigts, doublure en fibre de PEHP, bleu/blanc/noir, jumelé
N° D’ARTICLE MI06304774
N° MFR78253440

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.1000 po
  • Taille pour homme
    Petit
  • Taille numérique pour hommes
    7
  • Taille pour femmes
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    2
  • Barrière contre les pathogènes à diffusion hématogène
    Non
  • Zone enduite
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu/Blanc/Noir
  • Main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Fibre PEHP
  • Matériel
    Fibre PEHP
  • Type de produit
    Dyneema
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
70-120/S PLM NTRILE NOIR SM PR
  • Dyneema® est une fibre de polyéthylène légère et extrêmement résistante. Il est plus résistant que l’acier et le Kevlar et résiste aux produits chimiques, à l’humidité et aux rayons UV
  • Les gants avec une résistance aux coupures de niveau A2 offrent une protection contre les coupures de 500-999 grammes. Ces gants protègent contre les risques de coupures légères à moyennes et sont parfaits pour la construction, la manutention des matériaux, l’assemblage de petites pièces avec des bords tranchants et les applications générales
  • La fibre de polyéthylène haute performance (HPPE) offre une résistance élevée à l’abrasion et aux produits chimiques corrosifs, mais n’absorbe pas bien l’humidité. Ce matériel est une solution de rechange Dyneema®
  • Le nitrile est un caoutchouc synthétique résistant aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.