Spécifications
Dimensions
- Longueur60 po
- Épaisseur1/4 po
- Largeur36 po
Détails
- Matériau de baseCaoutchouc nitrile
- CouleurBleu
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Matériau de surfaceTapis en mélange de poly
- Motif de surfaceGaufre surélevée
- Type de traficÉpais
Aperçu
- Les matériaux de surface de tapis en mélange de poly sont faits de polypropylène et d’autres matériaux
- Il est généralement lié à une base antidérapante et utilisé dans les zones de circulation légère à moyenne.