Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur14.00 gal (É.-U.)
Détails
- ApplicationHuile seulement
- Matériau du contenantPolypropylène
- Type de contenantSeau
- Comprend(2) 8" x 18" Sorbent Pillows, (2) Disposal Bags, (20) 15" x 17" Sorbent Pads, (3) 3" x 48" Sorbent Socks, 2.5 lbs. Sorb de sécurité, paire de gants en nitrile, paire de lunettes de sécurité
- Type de produitAccessoires pour trousses de sorbant et de déversement