Motion
77209567

PRO-SAFE
77209567

Qté 100 Capacité de 17 po 33 gal par paquet, Tampon pour huile seulement 19 po de long x 17 po de large, blanc, polypropylène
N° D’ARTICLE MI06305337
N° MFR77209567
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
77209567

Qté 100 Capacité de 17 po 33 gal par paquet, Tampon pour huile seulement 19 po de long x 17 po de large, blanc, polypropylène
N° D’ARTICLE MI06305337
N° MFR77209567
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    19 po
  • Largeur
    17 po

Détails

  • Application
    Huile seulement
  • Couleur
    Blanc
  • Matériel
    Polypropylène
  • Capacité du colis
    33.00 gal
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon

Aperçu

Description du fabricant
Q100P 15X17 PO HVY POIDS 100/PAQUET DE FIBRES FINES
  • Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.