Motion
58617176

PRO-SAFE
58617176

Capacité de 63 gal par paquet, rouleau universel de 300 pi de long x 30 po de large, gris, polypropylène
N° D’ARTICLE MI06305386
N° MFR58617176
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
58617176

Capacité de 63 gal par paquet, rouleau universel de 300 pi de long x 30 po de large, gris, polypropylène
N° D’ARTICLE MI06305386
N° MFR58617176
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    300 pi
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Application
    Universelle
  • Couleur
    Gris
  • Matériel
    Polypropylène
  • Capacité du colis
    63.00 gal
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Rouleau

Aperçu

Description du fabricant
UQ288-SM 30"X300' GRIS UNIVERSEL
  • Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.