Motion
78272416

PRO-SAFE
78272416

Paquet de (150) Capacité de 39 gal par paquet, tampons d’huile seulement 19 po de long x 15 po de large, polypropylène
N° D’ARTICLE MI06305398
N° MFR78272416
Prix225.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
78272416

Paquet de (150) Capacité de 39 gal par paquet, tampons d’huile seulement 19 po de long x 15 po de large, polypropylène
N° D’ARTICLE MI06305398
N° MFR78272416

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix225.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    19 po
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Application
    Huile seulement
  • Matériel
    Polypropylène
  • Capacité du colis
    39.00 gal
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon

Aperçu

Description du fabricant
BEP100FF150BOX FIBRES FINES 150/BX POIDS MOYEN
  • Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.