Motion
78272465

PRO-SAFE
78272465

Paquet de (100) Capacité de 36 gal par paquet, tampons d’huile seulement 19 po de long x 15 po de large, polypropylène
N° D’ARTICLE MI06305403
N° MFR78272465
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
78272465

Paquet de (100) Capacité de 36 gal par paquet, tampons d’huile seulement 19 po de long x 15 po de large, polypropylène
N° D’ARTICLE MI06305403
N° MFR78272465
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    19 po
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Application
    Huile seulement
  • Matériel
    Polypropylène
  • Capacité du colis
    36.00 gal
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon

Aperçu

Description du fabricant
BP100 BOND&PERFORATE 100/CAISSE D’HUILE DE VY WT
  • Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.