Motion
42083717

PRO-SAFE
42083717

Capacité de 36 gal par paquet, rouleau universel de 150 pi de long x 15 po de large, gris, polypropylène
N° D’ARTICLE MI06305413
N° MFR42083717
Prix178.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
42083717

Capacité de 36 gal par paquet, rouleau universel de 150 pi de long x 15 po de large, gris, polypropylène
N° D’ARTICLE MI06305413
N° MFR42083717

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix178.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    150 pi
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Poids
    Très lourd
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Application
    Universelle
  • Couleur
    Gris
  • Matériel
    Polypropylène
  • Capacité du colis
    36.00 gal
  • Capacité d’eau du colis
    36.00 gal
  • Perforé
    Oui
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Rouleau

Aperçu

Description du fabricant
UQSR150-FF-IND- 15 POGRIS DE TERRE IND X150 PID
  • Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.