Spécifications
Dimensions
- Longueur17 po
- Épaisseur3/8 po
- PoidsTrès lourd
- Largeur15 po
Détails
- ApplicationHuile seulement
- CouleurBlanc
- MatérielPolypropylène
- Capacité du colis36.00 gal
- Capacité d’eau du colis36.00 gal
- PerforéOui
- Type de produitServiettes, rouleaux et tapis sorbants
- TypeTampon
Aperçu
- Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.