Motion
87041109

PRO-SAFE
87041109

Gilet à haute visibilité à usage général en maille jaune taille TG; coffre de 43 à 46 po, polyester, fermeture à boucles et à crochets, ANSI/ISEA 107-2015
N° D’ARTICLE MI06305529
N° MFR87041109
Prix19.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
87041109

Gilet à haute visibilité à usage général en maille jaune taille TG; coffre de 43 à 46 po, polyester, fermeture à boucles et à crochets, ANSI/ISEA 107-2015
N° D’ARTICLE MI06305529
N° MFR87041109

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    43-46 po
  • Taille
    Très grand
  • Largeur de bande
    2 po

Détails

  • Classe ANSI
    2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA 107-2015
  • Couleur
    Jaune
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Légende
    Aucune légende
  • Matériel
    Polyester
  • Composition du matériel
    Maille
  • Numéro d'article MSC
    87041109
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    0
  • Code PSC
    4240
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Style
    Usage général
  • Type
    Haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
PRO-CM2-YXL YLW HAUTE VISIBILITÉ PRO-SAFE COOL
  • Les gilets à haute visibilité sont conçus pour une protection visuelle maximale pour le travailleur. Ils aident à identifier facilement une personne travaillant dans la construction, les forces de l’ordre, le sauvetage, en tant que visiteur, sur les services publics et plus encore.|Le polyester est un matériau léger qui peut contenir des couleurs vives. Il est solide, durable, résistant à l’abrasion et économique.