Motion
87041406

PRO-SAFE
87041406

Gilet jaune uni haute visibilité pour arpenteurs de taille G; coffre de 39 à 43 po, polyester, fermeture à glissière, 12 poches, ANSI/ISEA 107-2015
N° D’ARTICLE MI06305559
N° MFR87041406
Prix23.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
87041406

Gilet jaune uni haute visibilité pour arpenteurs de taille G; coffre de 39 à 43 po, polyester, fermeture à glissière, 12 poches, ANSI/ISEA 107-2015
N° D’ARTICLE MI06305559
N° MFR87041406

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    39-43 po
  • Taille
    Grand
  • Largeur de bande
    2 po

Détails

  • Classe ANSI
    2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA 107-2015
  • Couleur
    Jaune
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Légende
    Aucune légende
  • Matériel
    Polyester
  • Composition du matériel
    Solide
  • Numéro d'article MSC
    87041406
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    12
  • Code PSC
    4240
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Style
    Visiteur
  • Type
    Haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
PRO-S2-YL W/ZPPR HI-VIS YLW LRG
  • Le polyester est un matériau léger qui peut contenir des couleurs vives. Il est solide, durable, résistant à l’abrasion et économique.|Les vestes de visiteurs sont conçues avec plusieurs poches à l’intérieur et à l’extérieur de la veste pour accommoder les outils sur le chantier. Ils ont des endroits pour les crayons, les tablettes, les cartes et une foule d’autres équipements de visiteurs.