Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine55-63 po
- Taille4X-Large
Détails
- CouleurOrange
- Fermeture avantCrochet et boucle
- LégendeAucune légende
- MatérielPolyester
- Composition du matérielSolide
- Numéro d'article MSC87041596
- Nombre de poches1
- Code PSC4240
- StyleUsage général
- TypeHaute visibilité
Aperçu
- Les gilets à haute visibilité sont conçus pour une protection visuelle maximale pour le travailleur. Ils aident à identifier facilement une personne travaillant dans la construction, les forces de l’ordre, le sauvetage, en tant que visiteur, sur les services publics et plus encore.|Le polyester est un matériau léger qui peut contenir des couleurs vives. Il est solide, durable, résistant à l’abrasion et économique.