Spécifications
Dimensions
- Hauteur du champ de vision2.09
- Largeur du champ de vision3.86
- Hauteur de la fenêtre1-3/4 po
- Épaisseur de la fenêtre0.2000 po
- Largeur de fenêtre3-21/32 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1
- Caractéristiques et avantages• Les stores fixes sont conçus avec une lentille permanente• Le nylon est composé d’une matrice de polymères synthétiques• Il est respirant, léger et résistant à la chaleur.
- Couleur du casqueNoir
- Matériau du casqueNylon
- Couleur de la lentilleEffacer
- Abat-jour de lentille10
- Type de lentilleAbat-jour fixe
- Code PSC4240
- TypeCasque de soudage
- Style de fenêtreSoulever l’avant
Aperçu
- Les stores fixes sont conçus avec une lentille permanente
- Le nylon est composé d’une matrice de polymères synthétiques
- Il est respirant, léger et résistant à la chaleur.