Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1-1/2 – 11-1/2 NPT
- Taille du corps1-1/2 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement8700 psi
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordVis-à-raccord
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1-1/2 po. NPT, 1-1/2 – 11-1/2
- Débit79.25 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Industrie/ApplicationVéhicules routiers
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Matériau du jointBuna-N
- Déversement0.23670 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardÉtats-Unis
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1-1/2 po
- Type de vanneVanne plate
- Pression de service2900 psi
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi